Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® wit 40x55x0,8

  • ERIKS:11085883
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 91,80/ stukexcl. btw

€ 111,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 91,80

-

10+

€ 87,21

5.00%

50+

€ 82,62

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
40 mm
Diameter behuizing
55 mm
Materiaal lip
Gylon White
Afdichtingshoogte
0.8 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip