Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® wit 160x180x1

  • ERIKS:10013712
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 400,00/ stukexcl. btw

€ 484,00incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 400,00

-

10+

€ 380,00

5.00%

50+

€ 360,00

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
160 mm
Diameter behuizing
180 mm
Materiaal lip
Gylon White
Afdichtingshoogte
1 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip