Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® wit 119x139x1

  • ERIKS:10013711
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 274,50/ stukexcl. btw

€ 332,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 274,50

-

10+

€ 260,77

5.00%

50+

€ 247,05

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
119 mm
Diameter behuizing
139 mm
Materiaal lip
Gylon White
Afdichtingshoogte
1 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip