Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® 62x77x1

  • ERIKS:10013658
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 106,50/ stukexcl. btw

€ 128,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 106,50

-

10+

€ 101,18

5.00%

50+

€ 95,85

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
62 mm
Diameter behuizing
77 mm
Materiaal lip
Gylon Black
Afdichtingshoogte
1 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip