Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® 365x385x1

  • ERIKS:10013696
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 769,00/ stukexcl. btw

€ 930,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 769,00

-

10+

€ 730,55

5.00%

50+

€ 692,10

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
365 mm
Diameter behuizing
385 mm
Materiaal lip
Gylon Black
Afdichtingshoogte
1 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip