Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® 35x50x0,80

  • ERIKS:10068312
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 77,30/ stukexcl. btw

€ 93,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 77,30

-

10+

€ 73,44

5.00%

50+

€ 69,57

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
35 mm
Diameter behuizing
50 mm
Materiaal lip
Gylon Black
Afdichtingshoogte
0.8 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip