Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® 175x195x1

  • ERIKS:10013679
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 379,50/ stukexcl. btw

€ 459,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 379,50

-

10+

€ 360,53

5.00%

50+

€ 341,55

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
175 mm
Diameter behuizing
195 mm
Materiaal lip
Gylon Black
Afdichtingshoogte
1 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip