Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® 12x22x0,80

  • ERIKS:10013644
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 45,80/ stukexcl. btw

€ 55,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,80

-

10+

€ 43,51

5.00%

50+

€ 41,22

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
12 mm
Diameter behuizing
22 mm
Materiaal lip
Gylon Black
Afdichtingshoogte
0.8 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip