Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® 115x135x1

  • ERIKS:10013670
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 280,00/ stukexcl. btw

€ 338,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 280,00

-

10+

€ 266,00

5.00%

50+

€ 252,00

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
115 mm
Diameter behuizing
135 mm
Materiaal lip
Gylon Black
Afdichtingshoogte
1 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip