Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® 110x130x1

  • ERIKS:10013622
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 240,50/ stukexcl. btw

€ 291,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 240,50

-

10+

€ 228,48

5.00%

50+

€ 216,45

10.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
110 mm
Diameter behuizing
130 mm
Materiaal lip
Gylon Black
Afdichtingshoogte
1 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip