€ 3.003,05/ stukexcl. btw
€ 3.633,69incl. btw
0,616 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Type | 3545 |
Dikte | 1.6 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Aantal inlagen | 0 |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Wit |
Max. temperatuur | 260 °C |
Minimum temperatuur | -268 °C |
Max. druk | 83 bar |
Markering | Met opdruk |