Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring NBR/weefsel model 154-2 80x100x8 RVS veer

  • ERIKS:10011064
Image 1
Model 154-1 is een split weefsel oliekeerring en 154-2 is gesloten met een rubberlip via een spiraalveer (RVS301) aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25 m/s (FKM). Ook leverbaar in HNBR. Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst

€ 30,00/ stukexcl. btw

€ 36,30incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
80 mm
Diameter behuizing
100 mm
Kamerhoogte
8 mm
Merk design
154-2
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
15.2 m/s
Veerbelast
RVS 304 (1.4301)
Temperatuurgebied
van -35 tot 110 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
154-2
Materiaal mantel
Rubber/weefsel