€ 126,50/ stukexcl. btw
€ 153,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Asdiameter | 280 mm |
Diameter behuizing | 320 mm |
Kamerhoogte | 20 mm |
Merk design | 154-2 |
Materiaal lip | NBR |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 15.2 m/s |
Veerbelast | RVS 304 (1.4301) |
Temperatuurgebied | van -35 tot 110 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | 154-2 |
Materiaal mantel | Rubber/weefsel |