Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring NBR model 23-SPLIT 560x610x20 RVS veer

  • ERIKS:11082489
Image 1
Model 23 is standaard een NBR mill-right oliekeerring met een ingevulcaniseerde RVS302 vinger veer in split vorm en moet met een opsluitplaat worden gemonteerd. Ook leverbaar in FKM en HNBR mill-right. Max. snelheid 5m/s, Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Deze OK is eventueel in te korten.
Opslaan in lijst

€ 1.217,00/ stukexcl. btw

€ 1.472,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
Rubber
Asdiameter
560 mm
Diameter behuizing
610 mm
Kamerhoogte
20 mm
Merk design
23-SPLIT
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0 bar
Maximale snelheid as
10.2 m/s
Veerbelast
Roestvaststaal 302 (1.4310)
Temperatuurgebied
van -40 tot 93 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0 MPa
Type
23-SPLIT
Materiaal mantel
Rubber