€ 557,50/ stukexcl. btw
€ 674,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 320 mm |
Diameter behuizing | 360 mm |
Kamerhoogte | 20 mm |
Merk design | 23-SPLIT |
Materiaal lip | NBR |
Max. statische druk | 0 bar |
Maximale snelheid as | 10.2 m/s |
Veerbelast | Roestvaststaal 302 (1.4310) |
Temperatuurgebied | van -40 tot 93 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0 MPa |
Type | 23-SPLIT |
Materiaal mantel | Rubber |