Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring NBR model 23-SPLIT 241x266x12,5 RVS veer

  • ERIKS:10013476
Image 1
Model 23 is standaard een NBR mill-right oliekeerring met een ingevulcaniseerde RVS302 vinger veer in split vorm en moet met een opsluitplaat worden gemonteerd. Ook leverbaar in FKM en HNBR mill-right. Max. snelheid 5m/s, Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Deze OK is eventueel in te korten.
Opslaan in lijst

€ 420,50/ stukexcl. btw

€ 508,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
241 mm
Diameter behuizing
266 mm
Kamerhoogte
12.5 mm
Merk design
23-SPLIT
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0 bar
Maximale snelheid as
10.2 m/s
Veerbelast
Roestvaststaal 302 (1.4310)
Temperatuurgebied
van -40 tot 93 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0 MPa
Type
23-SPLIT
Materiaal mantel
Rubber