€ 6.315,00/ stukexcl. btw
€ 7.641,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Asdiameter | 762 mm |
Diameter behuizing | 812.8 mm |
Merk design | 64 |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 22.22 mm |
Materiaal veer | Roestvaststaal 302 (1.4310) |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 35.6 m/s |
Temperatuurgebied | van -30 tot 204 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | 64 |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |