Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring FKM model 64 495,3x457,2x17,44 RVS veer

  • ERIKS:11168845
Image 1
Klozure Model 64 is ontworpen om in de meest moeilijke omstandigheden toch goed af te dichten. De oliekeerring bestaat uit een metalen kooi met daarin geklemd een speciale rubber lip welke middels een dubbele veer (vinger- en spiraalveer) constructie wordt aangespannen. Materiaal NBR mill-right en de veren RVS302. Ook leverbaar in FKM en HNBR mill-right of in MVQ. Max. snelheid 35m/s, Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR).
Opslaan in lijst

€ 3.396,00/ stukexcl. btw

€ 4.109,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
457.2 mm
Diameter behuizing
495.3 mm
Merk design
64
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
17.44 mm
Materiaal veer
Roestvaststaal 302 (1.4310)
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
35.6 m/s
Temperatuurgebied
van -30 tot 204 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
64
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee