Eriks
GARLOCK

GARLOCK Flensafdichting WLP Gylon® 3501 PN10/40 DN50 2

  • ERIKS:10001479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,30/ stukexcl. btw

€ 19,72incl. btw

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN50
Druktrap flens
PN10/40
Buitendiameter
107 mm
Binnendiameter
61 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Bruin / Rood
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
83 bar
Dichtheid
2.19 g/cm³