Eriks
GARLOCK

GARLOCK Flensafdichting Gylon® 3545 PN10/16 DN200 3mm - (220x273x3)

  • ERIKS:12257306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,00/ stukexcl. btw

€ 147,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN200
Druktrap flens
PN10/16
Buitendiameter
273 mm
Binnendiameter
220 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -268 tot 260 °C
Max. druk
83 bar