Eriks
GARDENA

GARDENA Zwenksproeier OS140 8223-20

  • ERIKS:14016277
  • Fabrikant:4078500049528
Image 1
De GARDENA verzonken zwenksproeier OS 140 - permanent ondergronds geïnstalleerd - is ideaal voor de besproeiing van vierkante en rechthoekige gazons van 2 tot 140 m². Het kan worden toegevoegd aan het GARDENA Sprinklersysteem met aanvoerbuizen en gebruikt worden in combinatie met de GARDENA verzonken turbinesproeier T 100, T 200 of T 380. De sproeibreedte is variabel van 1 tot 9,5 m en de reikwijdte 2 tot 15 meter. De waterdoorvoer is traploos regelbaar. Dankzij de variabele instelmogelijkheden, kunnen zelfs de kleinste hoekjes en smalle stroken in de tuin besproeid worden. 16 flexibele precisie sproeimondjes zorgen voor een gelijkmatige waterverdeling en een fijnmazig vuilfilter zorgt voor een betrouwbare werking. Het Sprinklersysteem is vorstbestendig bij installatie van een ontwateringsventiel (art. nr. 2760-20) in de leiding. De GARDENA verzonken zwenksproeier OS 140 is uitgerust met een 3/4 "binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 95,38/ stukexcl. btw

€ 115,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARDENA