Eriks
GARDENA

GARDENA Verbindingsstuk 25mm x 3/4" 2761-20

  • ERIKS:14016280
  • Fabrikant:4078500276108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het GARDENA Verbindingsstuk 25 mm x 3/4" binnendraad vormt - als onderdeel van het GARDENA Sprinklersystem - de aansluiting op het GARDENA Aansluitgarnituur (art. nr. 2722-20), het Waterstopcontact (art. nr. 8250-20), het Centraal filter (art. nr. 1510-20) of de Verzonken sproeier S 80/300 (art. nr. 1566-29). Met het verbindingsstuk kan het besproeiingssysteem ook direct op het waterleidingnet worden aangesloten. Door de gepatenteerde 'Quick & Easy'-aansluittechnologie kunnen leidingen zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd door de schroefaansluiting 140° te draaien. Voor een waterdichte, veilige werking is de schroefdraadaansluiting van het verbindingsstuk zelfafdichtend.
Opslaan in lijst

€ 7,96/ stukexcl. btw

€ 9,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARDENA