Eriks
GARDENA

GARDENA Turbinesproeier T100 8201-29

  • ERIKS:14016273
  • Fabrikant:4078500820196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De GARDENA Verzonken turbinesproeier T 100 is als onderdeel van het GARDENA Sprinklersystem zeer geschikt voor het besproeien van kleinere gazons tot 100 m². De sproeier kan worden gecombineerd met de Verzonken turbinesproeier T 200 and 380 (art. nr. 8203-29 en 8205-29) en de Verzonken zwenksproeier OS 140 (art. nr. 8220). Het bereik is variabel tussen 4 en 6 m voor het afzonderlijke oppervlak instelbaar. De sector die moet worden besproeid kan traploos op de sproeierkop worden aangepast van 70 tot 360°. Met het draailipje kunnen specifieke sectoren worden gescheiden. Het geïntegreerde vuilfilter zorgt voor een ononderbroken werking. Door de installatie van een Ontwateringsventiel (art. nr. 2760-20) in de leiding is het Sprinklersystem vorstbestendig. Voor aansluiting is er een binnendraad van 1/2" aanwezig.
Opslaan in lijst

€ 29,71/ stukexcl. btw

€ 35,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARDENA