Eriks
GARDENA

GARDENA T-stuk 25mm x 3/4" binnendraad 2790-20

  • ERIKS:14016275
  • Fabrikant:4078500279000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Als onderdeel van het GARDENA Sprinklersystem wordt het GARDENA T-stuk 25 mm x 3/4" binnendraad gebruikt voor de installatie van het Ontwateringsventiel (art. nr. 2760-20) binnen de lengte van de buis. Door de gepatenteerde 'Quick & Easy'-aansluittechnologie kunnen leidingen zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd door de schroefaansluiting 140° te draaien. Voor een waterdichte, veilige werking is de schroefdraadaansluiting van het T-stuk zelfafdichtend.
Opslaan in lijst

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARDENA