Eriks
GARDENA

GARDENA Sprinklersysteem set OS 140

  • ERIKS:14008068
  • Fabrikant:4078500822107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken

Complete set voor vierkante en rechthoekige gazons
De complete set bevat de benodigde componenten voor de eenvoudige installatie van een compact besproeiingsysteem voor vierkante en rechthoekige gazons tot 140 m². De verzonken sproeier wordt ondergronds geïnstalleerd, komt omhoog als het het water stroomt en verdwijnt nagenoeg onzichtbaar in het gazon nadat hij zijn werk heeft gedaan. Dankzij een ontwateringsventiel in de leiding is het systeem vorstbestendig en kan dus blijven zitten in de tuin. Vierkante, rechthoekige, maar ook zeer smalle gazons van 2 tot 140 m² kunnen eenvoudig en comfortabel worden besproeid. De sproeibreedte is instelbaar tussen de 1 en 9,5 m en de reikwijdte van 2 tot 15 meter. De waterdoorvoer is traploos regelbaar. Dankzij de variabele instelmogelijkheden, kunnen zelfs de kleinste hoekjes en smalle stroken in de tuin besproeid worden. 16 flexibele precisie sproeimondjes zorgen voor een gelijkmatige waterverdeling en een fijnmazig vuilfilter zorgt voor een betrouwbare werking. De GARDENA verzonken zwenksproeier OS 140 heeft een 3/4 "binnendraad en kan op één leiding gecombineerd worden met de GARDENA verzonken turbinesproeiers T 100, T 200 of T 380.

Standaard meegeleverd

1 x Prof-System aansluitset,
2 m Classic slang 19 mm (3/4 "),
1 x aansluitdoos,
20 m aanvoerbuis 25 mm,
1 x verbindingsstuk 25 mm x 3/4" binnendraad,
1 x T-stuk 25 mm x 3/4" binnendraad,
1 x ontwateringsventiel,
1 x L-stuk 25 mm x 3/4" buitendraad,
1 x verzonken zwenksproeier OS 140.
Opslaan in lijst

€ 284,10/ setexcl. btw

€ 343,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARDENA