Eriks
GARDENA

GARDENA Slang Comfort HighFLEX 1/2" 18069-20

  • ERIKS:13161451
  • Fabrikant:4078500002080
Image 1
Alle media weergeven De GARDENA Comfort HighFLEX slang met Power Grip profiel staat garant voor de perfecte verbinding tussen slang en slangstuk. Dankzij de nieuwe technologie, grijpen ze in elkaar als tandwielen. Het Power Grip profiel vervult de wens van veel tuinbezitters: een betrouwbare verbinding met optimaal houvast. Een positief neveneffect van het verhoogde profiel: De slang is makkelijker op te rollen en glijdt goed. Dankzij het dichte, hoge-kwaliteit spiraalweefsel textiel met twee spiralen die werken in tegengestelde richting, is de slang drukbestendig en vormvast, en nog flexibeler in gebruik dan de Comfort FLEX slang. Dit komt door de grotere dichtheid van de spiralen, waardoor de slang flexibeler en gemakkelijker te hanteren is. Raakt niet in de knoop en verdraait niet. Dit zijn de beste voorwaarden voor een comfortabel en flexibel gebruik in uw tuin. Indien gewenst, systematisch uit te breiden met Original GARDENA System koppelstukken en besproeiingsproducten. De slang is vrij van schadelijke weekmakers (ftalaten ) en zware metalen, en is natuurlijk UV-bestendig. De dikke wanden maken de slang bijzonder robuust en duurzaam. Barstdruk: 30 bar. Garantie: 25 jaar.
Opslaan in lijst

€ 172,02/ stukexcl. btw

€ 208,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARDENA