Eriks
GARDENA

GARDENA Ontwateringsventiel 2760-20

  • ERIKS:14016276
  • Fabrikant:4078500276009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het GARDENA Ontwateringsventiel voorkomt als onderdeel van het GARDENA Sprinklersystem vorstschade aan het ondergronds geïnstalleerde systeem. Het ventiel zorgt voor een automatische afvoer als het systeem buiten gebruik wordt genomen; het ventiel gaat open als de waterdruk in het systeem minder dan ongeveer 0,2 bar is. Ontwateringsventielen moeten op het laagste punt van het besproeiingssysteem worden geïnstalleerd en voor een veilige afvoer op een laag van gewassen grof grind zijn geplaatst. Het heeft een schroefdraad van 3/4".
Opslaan in lijst

€ 22,93/ stukexcl. btw

€ 27,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARDENA