Eriks
GARDENA

GARDENA L-stuk 25mm x 1/2" buitendraad 2780-20

  • ERIKS:14016274
  • Fabrikant:4078500278003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Als onderdeel van het GARDENA Sprinklersystem kunnen met het GARDENA L-stuk 25 mm x 1/2" buitendraad de Verzonken sproeier S 80 (art. nr. 1569-26) en de Verzonken turbinesproeiers T 100 en T 200 (art. nr. 8201-29 and 8203-29) op het uiteinde van de buis worden geplaatst. Door de gepatenteerde 'Quick & Easy'-aansluittechnologie kunnen leidingen zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd door de schroefaansluiting 140° te draaien. Voor een waterdichte, veilige werking is de schroefdraadaansluiting van het L-stuk zelfafdichtend.
Opslaan in lijst

€ 11,62/ stukexcl. btw

€ 14,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARDENA