Eriks
GARDENA

GARDENA Hoekstuk 25mm x 3/4" buitendraad 2783-20

  • ERIKS:14016278
  • Fabrikant:4078500278300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Als onderdeel van het GARDENA Sprinklersystem wordt het GARDENA hoekstuk 25 mm x 3/4" buitendraad gebruikt voor aansluiting van de Verzonken turbinesproeier T 380 in een hoek. Door de gepatenteerde 'Quick & Easy'-aansluittechnologie kunnen leidingen zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd door de schroefverbinding met 140° te draaien. Voor een waterdichte, veilige werking is de schroefdraadverbinding van het hoekstuk zelfafdichtend.
Opslaan in lijst

€ 14,87/ stukexcl. btw

€ 17,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARDENA