Eriks
FUCHS

FUCHS FERROFORM SUPER 7 Spuitbus 400 ml

  • ERIKS:14296067
Image 1
Ferroform Super 7 is een speciale roestverwijderaar met een stevig smeermiddelpakket. Het is een nieuw mengsel van bijzonder krachtige, hars- en zuurvrije penetrerende en fijne oliën in combinatie met een fijn gedoseerde, zeer doeltreffende combinatie van vaste smeermiddelen. Deze samenstelling maakt de uiterst snelle infiltratie van geroeste verbindingen mogelijk, de doeltreffende verdrijving van ongewenst vocht en de onmiddellijke vorming van een uiterst dunne oppervlaktelaag, die enerzijds zorgt voor een directe hersmering en anderzijds ook de snelste bescherming biedt tegen hernieuwde corrosie.

Eigenschappen

lost roest op
infiltreert vocht
verdringt water
beschermt tegen condensatie
Biedt uitstekende smeerprestaties
voorkomt vliegroest en corrosie
elimineert piepende geluiden
voor bouwmachines
voor fijne smering
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FUCHS
Verpakking
Spuitbus
Inhoud
0.4 l