Eriks
FUCHS

FUCHS DECORDYN 350 Spuitbus 400 ml

  • ERIKS:14297108
Image 1
Roestwerende was met goede smerende werking

Prestatiekenmerken
temperatuurbereik van de beschermfolie: -40 / +70 °C
handdroog en langdurige wax film
kleurloos, transparant van uiterlijk
voorkomt vorming van corrosie gedurende lange perioden
bewaart gereedschappen en machines in bedrijfsklare toestand
beschermt metalen onderdelen tegen corrosieve invloeden in de lucht tijdens transport
smeert goed, hoeft niet te worden verwijderd voordat de onderdelen in gebruik worden genomen
vrij van barium
Beschrijving
DECORDYN 350 SPRAY is een vloeibaar corrosiewerend product, dat na verdamping van het niet-vervuilende oplosmiddel een hechtende, kleurloze beschermende film vormt. De gedroogde beschermfilm is aanraakvast en heeft een zeer goede hechting op verschillende metalen oppervlakken (bijv. staal, zink, gefosfateerde of gechromateerde oppervlakken). Het hoeft dus niet te worden verwijderd voordat de onderdelen worden gebruikt.

Toepassingsgebied
DECORDYN 350 SPRAY wordt gebruikt voor de opslag van machineonderdelen, kunststof spuitgieten, gietvormen, pons-, stans-, buig- en tekengereedschappen die voor een bepaalde tijd moeten worden opgeslagen maar in gebruiksklare toestand moeten zijn. de tijd.Voor heldere machineonderdelen en apparaten bijv glijstangen, geleiderails, spanuitlijnvlakken, die voor verzending betrouwbaar tegen corrosie moeten worden beschermd.Voor tussentijdse opslag van hoogwaardige halffabrikaten in een sterk corrosieve omgeving.In alle gevallen waarin het verwijderen van andere corrosiewerende folies nodig is voordat gebruiken.

Wijze van toepassing:
Breng DECORDYN 350 SPRAY vanuit de spuitbus gelijkmatig aan op de te beschermen delen. In geval van extreem sterke corrosieve invloeden wordt aanbevolen om de dikte van de beschermende film te vergroten door herhaaldelijk op elke droge film aan te brengen. Zorg tijdens het aanbrengen voor een goede ventilatie. DECORDYN 350 is ook verkrijgbaar in standaardverpakkingen en deze kunnen worden aangebracht door middel van verstuiving, onderdompeling, elektrostatisch of via kwasten op de droge oppervlakken.
DECORDYN 350 SPRAY mag niet worden bewaard bij een temperatuur onder het vriespunt.
Opslaan in lijst

€ 21,45/ stukexcl. btw

€ 25,95incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FUCHS
Verpakking
Spuitbus
Inhoud
0.4 l