€ 478,53/ stukexcl. btw
€ 579,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FUCHS |
Serie | CASSIDA |
Verpakking | Emmer |
Inhoud | 22 l |
Viscositeitsindex | 143 |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 220 cSt |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 25 cSt |
Dichtheid | 0.847 g/cm³ |
Kleur | Transparant |
Vloeipunt | -48 °C |
Vlampunt | 276 °C |
FZG (Forschungsstelle fur Zahnrader und Getriebebau) | 12 |