€ 478,53/ stukexcl. btw
€ 579,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FUCHS |
Serie | CASSIDA |
Verpakking | Emmer |
Inhoud | 22 l |
Viscositeitsindex | 143 |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 150 cSt |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 18.9 cSt |
Dichtheid | 0.845 g/cm³ |
Kleur | Transparant |
Vloeipunt | -54 °C |
Vlampunt | 268 °C |
FZG (Forschungsstelle fur Zahnrader und Getriebebau) | 12 |