Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Zuigerafdichting TFMA PTFE 177023/NBR 50x42,8x3,8 L=4

  • ERIKS:11292538
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweedelige dubbelwerkende compact zuigerafdichting TFMA bestaande uit een profielring als afdichting en een O-ring als aandrukelement. Materiaal PTFE/brons 177023 en 70 NBR O-ring. Max. druk 16 MPa (160 bar), snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 64,88/ stukexcl. btw

€ 78,50incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 77,85

-

5+

€ 64,88

16.67%

25+

€ 60,55

22.22%

50+

€ 51,90

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
TFMA
Boringsdiameter
50 mm
Groefdiameter
42.8 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
3.8 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
PTFE 177023
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
160 bar
Maximale snelheid
2 m/s