Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Zuigerafdichting T OF 88 NBR 101 90x65x12

  • ERIKS:11134205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Topmanchet T is een enkelwerkende zuigerafdichting met of zonder veer, waarvoor een inspanflens benodigd is om te fixeren. Materiaal 88NBR101. Max. druk 1 MPa (10 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 31,68/ stukexcl. btw

€ 38,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,68

-

5+

€ 26,40

16.67%

25+

€ 24,64

22.22%

50+

€ 21,12

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T OF