Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Zuigerafdichting T OF 88 NBR 101 145x100x15

  • ERIKS:11347482
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Topmanchet T is een enkelwerkende zuigerafdichting met of zonder veer, waarvoor een inspanflens benodigd is om te fixeren. Materiaal 88NBR101. Max. druk 1 MPa (10 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T OF