€ 21,87/ stukexcl. btw
€ 26,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,87 | - |
5+ | € 18,23 | 16.67% |
25+ | € 17,01 | 22.22% |
50+ | € 14,58 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T MF |
Boringsdiameter | 75 mm |
Groefdiameter | 50 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |