Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Vuilafstrijker PU5 PUR149 63x73x6,3/9

  • ERIKS:11327997
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vuilafstrijker PU5 met statische afdichting en steunnoppen. Lip is licht gerond. Materiaal polyurethaan (Novathan) 95AU V149. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, landbouwmachines, spuitgietmachines, telescoopcilinders, persen, vorkheftrucks, vrachtwagenkranen, bergbouw, steuncilinders, vrachtwagenkleppen.
Opslaan in lijst

€ 6,79/ stukexcl. btw

€ 8,22incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,15

-

5+

€ 6,79

16.67%

25+

€ 6,34

22.22%

50+

€ 5,43

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
PU5
Stangdiameter
63 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR149
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s