Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Vuilafstrijker P9 85NBR 300x325x16/22,5

  • ERIKS:11957926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende afstrijker P9. Materiaal 85 NBR B247. Max.snelheid 1,0 m/s, temperatuur -30 tot 100 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker een drukontlastingsboring te maken.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
P9
Stangdiameter
300 mm
Groefbreedte
16 mm
Materiaal afdichting
85NBR
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s