Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Vuilafstrijker P6 97NBR 90x100,6x5,3/7

  • ERIKS:10017600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard vuilafstrijker P6 volledig van NBR 85 shore A of harder speciaal voor grotere diameters. Voor kleinere diameters zie PU6. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
P6
Stangdiameter
90 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Materiaal afdichting
97NBR
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s