Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Vuilafstrijker AUAS PUR925 105x115x7/10

  • ERIKS:11955214
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vuilafstrijker AUAS met een metalen huis, materiaal Polyurethaan 94AU21200 en niet gelegeerd staal. Type AUAS heeft scherpe, gestoken lip. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 38,07/ stukexcl. btw

€ 46,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,07

-

5+

€ 31,73

16.67%

25+

€ 29,61

22.22%

50+

€ 25,38

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AUAS
Stangdiameter
105 mm
Groefbreedte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR925
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s