Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Vuilafstrijker AS NBR99035 60x78x11/15

  • ERIKS:11328742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard vuilafstrijker AS in metalen behuizing, materiaal 88NBR99035 en koolstof staal. Verhindert binnendringen van vuil. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC (NBR). Ook in NBR 101.
Opslaan in lijst

€ 19,08/ stukexcl. btw

€ 23,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,08

-

5+

€ 15,90

16.67%

25+

€ 14,84

22.22%

50+

€ 12,72

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AS
Stangdiameter
60 mm
Groefbreedte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR99035
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s