Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Rotomatic M19 NBR B246 100x120x12 L=13

  • ERIKS:10018728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
NBR/rubberweefsel afdichting M19 met back-up ringen geschikt voor toepassing in roterende (zwenk)bewegingen. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,2 m/s, temperatuur -30 tot +80 °C. Nooit droog monteren maar Automatic montagevet gebruiken. Toepassing o.a. draaidoorvoeringen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
M19
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
100 mm
Uitwendige diameter
120 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Compound
80 NBR B246
Temperatuurgebied
van -30 tot 80 °C
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.2 m/s