Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAUX2 55x70x8

  • ERIKS:11373347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,53/ stukexcl. btw

€ 12,74incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,53

-

5+

€ 8,78

16.67%

25+

€ 8,19

22.22%

50+

€ 7,02

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
55 mm
Diameter behuizing
70 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa