Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAUX2 50x80x8

  • ERIKS:11373121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,86/ stukexcl. btw

€ 71,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,86

-

5+

€ 49,05

16.67%

25+

€ 45,78

22.22%

50+

€ 39,24

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
50 mm
Diameter behuizing
80 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.2 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.02 MPa