Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAUX2 40x62x7

  • ERIKS:11293321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard oliekeerring (Simmerring) in industriële kwaliteit volgens DIN 3760/3761 A/AS (uitgezonderd BAFUD/SL), standaard met spiraalveer van verenstaal vlg. DIN 17223 (op verzoek om te wisselen voor RVS 316Ti -of rubber veer). Materiaal 72NBR902 geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen. Max. omtreksnelheid ca. 8-12 m/s afhankelijk van diameter. Mogelijke typen BAU, BAUX2, BAFUD en BA. Ook leverbaar met stoflip, typen BAUSL, BAUX2SL, BAFUDSL en BASL.
Opslaan in lijst

€ 9,00/ stukexcl. btw

€ 10,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,00

-

5+

€ 7,50

16.67%

25+

€ 7,00

22.22%

50+

€ 6,00

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
40 mm
Diameter behuizing
62 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
BA
Norm design
DIN 3760-A
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee