Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAUX2 40x62x10

  • ERIKS:11293315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,00/ stukexcl. btw

€ 10,89incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,00

-

5+

€ 7,50

16.67%

25+

€ 7,00

22.22%

50+

€ 6,00

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
40 mm
Diameter behuizing
62 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
12 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa