Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAUX2 35x62x7

  • ERIKS:11293323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,00/ stukexcl. btw

€ 10,89incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,00

-

5+

€ 7,50

16.67%

25+

€ 7,00

22.22%

50+

€ 6,00

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
35 mm
Diameter behuizing
62 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa