Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAUX2 35x52x7

  • ERIKS:11293324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,56

-

5+

€ 6,30

16.67%

25+

€ 5,88

22.22%

50+

€ 5,04

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
35 mm
Diameter behuizing
52 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa