Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAUX2 25x42x7

  • ERIKS:11373271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,48

-

5+

€ 5,40

16.67%

25+

€ 5,04

22.22%

50+

€ 4,32

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
25 mm
Diameter behuizing
42 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa